LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63031439
品番
MB-320
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかり留まります。
材質
再生ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
320×15×7
保持枚数
A3判PPC用紙で7枚程度
アズワン品番
64-8245-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合