600 バックガード モノタロウ 63031527 600 バックガード モノタロウ 63031527 600 バックガード モノタロウ 63031527 600 バックガード モノタロウ 63031527

バックガード

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63031527 品番 600
販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。

奥行(mm)25 高さ(mm)265 間口(mm)600 材質SUS430 適合サイズ600mm幅のコンロ台
注意
間口に合わせて、ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63031536
2022-04-27
用途:
アパート付の流し台で使用しています。
その他業種

他社の製品よりも少しキャシャな感じがしましたが、穴あけ加工が非常にしやすかった。

2人が参考にしています
対象商品:
63031536
2022-07-06
用途:
ガス台用バックガード
飲食業

空洞、裏面に、耐熱ボードが欲しい、
詳しく書いて欲しい、

3人が参考にしています
対象商品:
63031536
2022-01-08
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

他社品と比べお値打ちだったので購入しました。取り付けに何ら不具合なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内側が空洞の仕様でしょうか。
回答:
空洞となっております。
2023-12-18
質問:
600mm、700mm用以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-18
質問:
特定の製品用の商品でしょうか。
回答:
適合サイズに該当していれば、適合します。
2023-12-18

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする