※メイン画像
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの 皮すき
へら(Y型・斜め刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
63032139
品番
23203
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
仕様
刃付け加工あり
トラスコ品番
176-3323
寸法(mm)
200×65×18
全長(mm)
200
質量(g)
100
タイプ
貫通型
刃幅(mm)
65
板厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。