※メイン画像

へら(Y型・直刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63032148 品番23204
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。 仕様刃付け加工あり トラスコ品番176-3318 寸法(mm)205×60×18 全長(mm)205 質量(g)105 タイプ貫通型 刃幅(mm)60 板厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ポリプロピレン
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする