※メイン画像
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの 皮すき
スパチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63032157
品番
23207
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。
仕様
刃付け加工なし
トラスコ品番
176-3329
寸法(mm)
262×32×18
全長(mm)
262
質量(g)
70
タイプ
貫通型
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
32
板厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。