※メイン画像
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの 皮すき
スパチュラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63032166
品番
23208
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。
仕様
刃付け加工なし
トラスコ品番
176-3317
寸法(mm)
212×24×18
全長(mm)
212
質量(g)
60
タイプ
貫通型
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
24
板厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。