※メイン画像

スパチュラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63032175 品番 23209
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。 仕様刃付け加工なし トラスコ品番176-3331 寸法(mm)237×25×18 全長(mm)237 質量(g)65 タイプ貫通型 刃長(mm)125 板厚(mm)1 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ポリプロピレン
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする