インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラーマイクロファイバー外装仕上用中長毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63032245
品番
14456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
用途
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズ
ミニマム
タイプ
中長毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
外装用、仕上用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
ポリプロピレン(PP)
適合ハンドル
ミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。