ミニマムローラーマイクロファイバー外装仕上用中長毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63032254 品番 14457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。

用途狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。 サイズミニマム タイプ中長毛 種類ローラー 毛丈(mm)20 材質(ローラー部)マイクロファイバー ローラーサイズ(mm)175 主な用途外装用、仕上用 ローラーサイズ(inch)7 芯材ポリプロピレン(PP) 適合ハンドルミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする