※製品画像
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エス・ピー・エアーの エアーソー
レシプロソーブレード(10枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63032403
品番
SP-7610-200
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
レシプロソー SP-7610用のブレードです。
適合機種
SP-7610
材質
バイメタル
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
100
質量(g)
70
山数
24山
アズワン品番
64-7673-50