間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63033189 品番51358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!

セット内容本体(未組立て)×1 クリップ×2 材質ABS、鉄、ステンレス 幅(mm)80 寸法(mm)組立最大時:2000×800×420 高さ(mm)110〜200 アズワン品番64-8310-47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63033189
2025-02-01
用途:
休憩所の間仕切り

今までの間仕切りは重くて大変でした、この間仕切りは軽くて移動が楽です。

対象商品:
63033189
2023-05-12
用途:
目隠し
おいものすぎ屋 様 (飲食業)

お店の裏の雑多な物の目隠しに使用しました。安価で助かりました。また、デザイン性のあるカーテンを取り付けたので、オシャレにすることも可能でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする