アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
ラメ粉グリッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63033277
品番
93126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
約1mmの六角形の形をしたオーロララメ粉グリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます
サイズ:約1mm
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PET
色
ブルー
寸法(Φ×mm)
30×20
包装形態
ケースプラスPP袋