ラメ粉グリッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63033286 品番 93127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

約1mmの六角形の形をしたオーロララメ粉グリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます
サイズ:約1mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質PET パープル 寸法(Φ×mm)30×20 包装形態ケースプラスPP袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする