TRUSCO
TRUSCOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 応援グッズ/衣装
紙管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63033313
品番
PT100X1000
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番
207-1885
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2.0
材質/仕上
紙
色
茶
質量(g)
605
アズワン品番
64-8651-57
内径(mm)
100.0
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300