TRUSCO
TRUSCOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 応援グッズ/衣装
紙管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63033338
品番
PT38X1000
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番
207-1887
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.0
材質/仕上
紙
色
茶
質量(g)
116
アズワン品番
64-8651-88
内径(mm)
38.0
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。