PT76.4X1000 紙管 TRUSCO 63033347 PT76.4X1000 紙管 TRUSCO 63033347 PT76.4X1000 紙管 TRUSCO 63033347

紙管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63033347 品番 PT76.4X1000
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。

用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番207-1888 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 材質/仕上 質量(g)347 アズワン品番64-8652-06 内径(mm)76.4
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする