曜日別特売
TOT3N-405 電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO 63033469

電源タップ 3P抜け止めタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数4
電源コード(m)5
プラグ形状スイング式、2Pアースコード付
内容量1個注文コード63033469品番TOT3N-405
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

トラスコ品番207-6267幅(mm)224高さ(mm)29.6質量(g)795奥行(mm)45材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレー定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能マグネット付アース端子ありアズワン品番64-8732-24マグネットありプラグ形状スイング式、2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(差込口)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする