電源タップ 3P抜け止めタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63033478 品番 TOT3N-710
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

トラスコ品番207-6272 幅(mm)305 高さ(mm)30.5 質量(g)1431 奥行(mm)50 材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー 定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)10 機能マグネット付 アース端子あり アズワン品番64-8732-28 マグネットあり プラグ形状2Pスイング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする