TRUSCO
CLA-2用スクリューアダプター オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63033539
品番
CLA-S-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器などの固定に
品名
スクリューアダプター 5/8インチ
ねじサイズ
5/8インチ
トラスコ品番
207-7634
材質/仕上
ステンレス
色
黒
質量(g)
14
アズワン品番
64-8463-44