曜日別特売
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566

 

TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566
TMS106A-GY UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO 63033566

UV滅菌機能付きPCスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63033566品番TMS106A-GY
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。
UVライトは10分で自動的にオフになります。
製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。
USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A)
引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。
くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。
モダンでスマートなデザインです。
樹脂製なので非常に軽量です。
取付工事などは必要ありません。

用途
デスクボードとして。
不特定多数の人間が使用するPCに。
病院、図書館、オフィスなど。
キーボードの滅菌に。
トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする