ペーパーカッター B4用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63033584 品番PCB4-380A
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。
裁断ガイドがついています。
スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。
テーブルにサイズが表記されています。

用途紙の切断に。 トラスコ品番208-2860 全長(mm)572 材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 高さ(mm)100 奥行(mm)318 裁断幅(mm)380 最大裁断枚数20枚(2mm厚) アズワン品番64-8634-30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする