TRUSCO
TRUSCOの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
TRUSCOの モニターアーム
モニターアーム シングル ガススプリング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63033593
品番
TVNDLB502
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
簡単に取り付けることができます。
モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。
モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。
VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途
オフィスなど。
デスクの上のスペースの有効活用に。
トラスコ品番
207-4783
セット内容
取付ねじ、取付器具
質量(kg)
3.22
色
黒
耐荷重(kg)
1.5〜5
適合サイズ
画面:17〜30インチ
アーム長さ(mm)
510
アズワン品番
64-8754-84