※使用例

TDLB111 モニターアーム 機械式 TRUSCO 63033609 TDLB111 モニターアーム 機械式 TRUSCO 63033609

モニターアーム 機械式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63033609 品番TDLB111
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

簡単に取り付けることが出来ます。
モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。
モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。
VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。

用途
オフィスなど。
デスクの上のスペースの有効活用に。
トラスコ品番207-4782 セット内容取付ねじ、取付器具 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)10 適合サイズ画面:17〜30インチ アーム長さ(mm)435 アズワン品番64-8717-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする