DMJW-106A 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO 63033959

旧JIS用・両面非転写デスクマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚上敷:透明、下敷:グリーン適合デスク:106号注文コード63033959品番DMJW-106A
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。

適合デスク:106号トラスコ品番207-6221厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.43上敷:透明、下敷:グリーンタイプダブル奥行(mm)590間口(mm)990アズワン品番64-8489-23繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする