TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの 収納ボックス/ケース
TRUSCOの ファイルボックス
段ボール製フォルダーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63033977
品番
DBFB-M
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。
縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。
側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。
質量(g)
137
材質/仕上
段ボール
色
茶
間口(mm)
161
奥行(mm)
343
高さ(mm)
224
厚さ(mm)
1.5
用途
机の中やロッカーの整理整頓用に。
トラスコ品番
207-4541
アズワン品番
64-8481-61