MGRSS-9018BK マグネット取付式ロールシート TRUSCO 63033995 MGRSS-9018BK マグネット取付式ロールシート TRUSCO 63033995 MGRSS-9018BK マグネット取付式ロールシート TRUSCO 63033995 MGRSS-9018BK マグネット取付式ロールシート TRUSCO 63033995 MGRSS-9018BK マグネット取付式ロールシート TRUSCO 63033995

マグネット取付式ロールシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63033995 品番MGRSS-9018BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。

形状ロールタイプ 色(シート)ブラック 用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。 トラスコ品番207-5884 長さ(mm)1800 幅(mm)920 材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル 質量(kg)1 アズワン品番64-8609-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする