TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 脇机・ワゴン
脇机
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63034056
品番
TSD700-NA
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
色
ナチュラル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×700×700
質量(kg)
30
用途
オフィスの作業スペースの拡張に。
付属品
鍵
トラスコ品番
207-4341
材質/仕上
天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
420
段数
3
アズワン品番
64-8745-04
鍵
シリンダー錠