※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63034099 品番 TABP-BK/BK
参考基準価格(税別)¥29,570 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。

質量(kg)4.7 材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン ポール:マットブラック ベルト色ブラック 幅(mm)350 高さ(mm)900 トラスコ品番207-6241 アズワン品番64-8712-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする