卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63034153 品番 TMT107S-BK
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。

用途
自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
質量(kg)14.2 トラスコ品番206-5407 材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール 高さ(mm)120〜505 奥行(mm)415 間口(mm)720 アズワン品番64-8729-62
注意
※ドスンと物を載せないでください。
※荷重以上の力をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする