折り畳み掃除用具保管台

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63034205 品番TCTS-860
参考基準価格(税別)¥27,276 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

様々なフックの形で、多くの掃除用具を保管できます。
折り畳み可能なので、使わない時に容易に収納できます。
キャスター付きなので簡単に移動させることが出来ます。
ステンレスチェーンが前面に付いていて用具が倒れるのを防ぎます。

トラスコ品番207-2103 幅(mm)860 材質/仕上ボディ:ステンレス、ABS樹脂、ナイロン、PE、車輪:スチール、ゴム チェイン:ステンレス 質量(kg)10 黒、シルバー 高さ(mm)860 奥行(mm)410 フック11個 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番64-8716-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする