TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239 TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239 TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239 TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239 TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239 TJSS15-GN 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034239

抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63034239 品番 TJSS15-GN
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
素足での使用に適しています。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。

用途シャワー室、ロッカールームなど。 トラスコ品番207-2735 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)13 材質/仕上ポリエチレン グリーン 質量(g)58 タイプ素足用 アズワン品番64-8724-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする