曜日別特売
TJSS15-BL 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034266

 

TJSS15-BL 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034266
TJSS15-BL 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034266
TJSS15-BL 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034266
TJSS15-BL 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO 63034266

抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用

商品レビューを投稿する
ブルー
内容量1枚注文コード63034266品番TJSS15-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
素足での使用に適しています。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。

用途シャワー室、ロッカールームなど。トラスコ品番207-2734長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレンブルー質量(g)58タイプ素足用アズワン品番64-8724-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする