抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63034293 品番 TJDDS15-GY
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
靴の裏の泥落としに最適です。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)

用途玄関、ベランダなど。 トラスコ品番206-5390 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)12 材質/仕上ポリエチレン グレー 質量(g)46.5 タイプ土足用 アズワン品番64-8724-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする