曜日別特売
TJDDS15-BR 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO 63034318

TJDDS15-BR 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO 63034318
TJDDS15-BR 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO 63034318
TJDDS15-BR 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO 63034318
TJDDS15-BR 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO 63034318

抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード63034318品番TJDDS15-BR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
靴の裏の泥落としに最適です。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)

用途玄関、ベランダなど。トラスコ品番207-2732長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレンブラウン質量(g)46.5タイプ土足用アズワン品番64-8724-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする