段ボール製ゴミ箱 フタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63034345 品番 DBG45F
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。
投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
質量(g)179 材質/仕上段ボール 間口(mm)330 奥行(mm)288 高さ(mm)193 適合本体DBG45 トラスコ品番207-5926 アズワン品番64-8481-94 商品タイプフタ
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
イベントの際に使用するため
株式会社くるみ工藝 様 (サービス業)

組み立て方を記して欲しかった。
出来上がったが時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする