DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354

 

DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354
DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354
DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354
DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354
DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354
DBG45 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO 63034354

段ボール製ゴミ箱 45L 本体

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード63034354品番DBG45
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 仕事
サービス業

いい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする