TRUSCO
ラッカースプレー 容量0.3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
黄
ツヤ消しブラック
黄
黒
青
赤
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63034519
品番
RSP300-Y
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッカースプレー
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
用途
機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
トラスコ品番
207-2170
材質/仕上
アクリルラッカー
色
黄
質量(g)
320
容量(L)
0.3
塗布面積(m
2
)
0.6~1.1
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8664-87
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。