WHP-500 スプレーガン TRUSCO 63034607 WHP-500 スプレーガン TRUSCO 63034607 WHP-500 スプレーガン TRUSCO 63034607

スプレーガン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63034607 品番WHP-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。

用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。 トラスコ品番195-2359 材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン ナチュラル 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)75 吐出量(mL)1.1 アズワン品番64-8772-10 危険物の類別非危険物 直径(mm)74 目盛間隔(mL)100
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-21
用途:
車クリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち手が白だと思ったら
透明だったです
そのほかは良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする