※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 高ナット(長ナット)
カップリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034686
品番
T14M-CN
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
トラスコ品番
206-8110
高さ(mm)
32
質量(g)
62
二面幅(mm)
21
適合ボルト
M14
用途
ボルト接続用として。
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
アズワン品番
64-8709-96
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にしてください。
※無理な締め付けはしないでください。