※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 高ナット(長ナット)
カップリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034713
品番
T20M-CN
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
トラスコ品番
206-8113
高さ(mm)
48
質量(g)
226
二面幅(mm)
32
適合ボルト
M20
用途
ボルト接続用として。
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
アズワン品番
64-8711-20
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にしてください。
※無理な締め付けはしないでください。