※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの その他ナット
平ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034783
品番
T18M-JN
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
治具の固定用として。
トラスコ品番
207-2411
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8〜27.6)、黒染仕上げ
高さ(mm)
11
質量(g)
34
二面幅(mm)
27
アズワン品番
64-8710-10
適合ボルト
M18