※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ナット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63034799 品番 T20M-JN
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
用途治具の固定用として。 トラスコ品番207-2412 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8〜27.6)、黒染仕上げ 高さ(mm)12 質量(g)44 二面幅(mm)30 アズワン品番64-8711-21 適合ボルトM20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63034783
2023-07-05
用途:
キャリーの補強

コスパまあまあ良いです。品質も良いです。機会があればリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする