※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63034993 品番 T06R05-M1.6
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番207-6160 厚さ(mm)5 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 質量(g)0.9 吸着力(N)11.3 適合ねじM1.6 外径(mm)6 アズワン品番64-8709-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63035018
2025-11-25
用途:
木製開閉扉のキャッチに使用
その他業種

木製開閉扉のキャッチに使用。穴がテーパー状になっているため、皿型の木ネジがぴったりとはまり、磁石表面が平らになります。反対の受け側は、同じ大きさの薄い鉄板で止めていますが、扉をきっちりと閉めることができます。

対象商品:
63034975
2025-07-31
用途:
容器の壁付け
その他業種

小さい磁石ですが、割と強力なため小物の容器を2個の磁石を使用し、壁の木に取り付けています。中央に穴が空いているため、ビス留めしやすいのが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする