※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの ポリカーボネート
ポリカーボネート平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035106
品番
PCB3-100200-BR
参考基準価格(税別)
¥32,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。
質量(g)
7200
色
ブラウンスモーク
幅(mm)
1000
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
使用温度(℃)
-40〜139
用途
建築・産業・農業等の資材として。
トラスコ品番
207-8792
アズワン品番
64-8634-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長