※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの ポリカーボネート
ポリカーボネート平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035158
品番
PCB2-4560-GY
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。
質量(g)
648
色
グレースモーク
幅(mm)
450
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
-40〜129
用途
建築・産業・農業等の資材として。
トラスコ品番
207-8756
アズワン品番
64-8634-80
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長