※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート平板

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3 ブラウンスモーク 幅(mm)450 注文コード63035185 品番PCB3-4560-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は厚さ・色・幅など16種類から選べます 他の種類を見る

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。

質量(g)972 ブラウンスモーク 幅(mm)450 長さ(mm)600 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40〜137 用途建築・産業・農業等の資材として。 トラスコ品番207-8798 アズワン品番64-8634-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする