※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの ポリカーボネート
ポリカーボネート平板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035194
品番
PCB2-6090-GY
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。
質量(g)
1296
色
グレースモーク
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
-40〜130
用途
建築・産業・農業等の資材として。
トラスコ品番
207-8760
アズワン品番
64-8634-83
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長