TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの トランク取手
トランク取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63035289
品番
TTT-3
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途
機械部材の一部、取手として。
トラスコ品番
208-0180
幅(mm)
92
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
82
質量(g)
161
参考使用荷重(kN)
0.2
アズワン品番
64-8749-50
穴径(mm)
5.1