引き取手 おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63035298 品番 TTO-10-110SB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。

質量(g)111 材質/仕上ステンレス(SUS304) セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付 全長(mm)120 全高(mm)40 ねじ寸法M6×1.00 径(mm)10 取付ピッチ(mm)110 ねじ長さ(mm)11 参考使用荷重(kN)0.59 トラスコ品番208-3064 アズワン品番64-8749-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする