引き取手 おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63035325 品番 TTO-12-238B
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。

質量(g)293 材質/仕上ステンレス(SUS304) セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付 全長(mm)250 全高(mm)50 ねじ寸法M8×1.25 径(mm)12 取付ピッチ(mm)238 ねじ長さ(mm)20 参考使用荷重(kN)0.74 トラスコ品番208-3067 アズワン品番64-8748-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする